Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle ZEBRA PIAS
Avec tête à embase pour la fixation des goulottes électriques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Vis à empreinte AW
- Ce système de fixation des goulottes électriques aux panneaux électriques permet de gagner un temps considérable
- Pour une installation conforme à la norme CEI 23-22 (tous les éléments doivent être isolés ou recouverts de matériau isolant), il est conseillé d'appliquer un cache-vis.
- Elle est recouverte d'un matériau isolant pour empêcher toutes les arêtes vives d'endommager le revêtement du câble
- La tête à embase répartit la pression de surface sur une plus grande surface pour éviter d'endommager les matériaux
- Filetage selon DIN 7970
Norme CEI 23 - 22 - paragraphe 2.2.05 :
Les fixations de conduits doivent être ISOLÉES OU RECOUVERTES D'UN MATÉRIAU ISOLANT et ne doivent pas présenter d'arêtes vives qui pourraient endommager le câblage
Embout AW20 L 25 mm 1/4 inclus dans chaque emballage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!