Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autotaraudeuse à tête demi-ronde



Vis autotaraudeuse à tête demi-ronde: quelles sont les spécificités de ce type de vis ?

Une vis autotaraudeuse à tête demi-ronde est conçue pour créer son propre filetage dans des matériaux comme le métal ou le plastique, tout en offrant une finition esthétique et une surface de contact large grâce à sa tête semi-circulaire.

Caractéristiques courantes

  • Forme de tête: La tête demi-ronde est semi-circulaire et aplatie, souvent avec un collier, ce qui permet une meilleure répartition de la pression sur la surface du matériau.
  • Matériaux: Ces vis sont généralement fabriquées en acier, souvent avec un revêtement de zinc, ou également inox afin de résister efficacement à la corrosion, notamment si elle est employée à l’extérieur.
  • Normes: Elles sont souvent conformes à la norme DIN 7500-1, qui régit les vis autotaraudeuses.

Domaines d'applications courants

Ces vis sont particulièrement prisées pour leur capacité à simplifier l'assemblage tout en offrant une finition propre et professionnelle.

  • Assemblage de tôles: Utilisées pour fixer des tôles métalliques, elles sont idéales pour des applications où une finition lisse et esthétique est souhaitée.
  • Industrie automobile et électronique: Employées dans des secteurs où les composants doivent être fixés de manière sécurisée sans risque de desserrage.
  • Applications générales: Conviennent pour des usages divers nécessitant une fixation rapide et fiable sans pré-taraudage, tout en offrant une bonne résistance à l'arrachement.