Vis avec rondelle d’étanchéité pour toiture : assurez des vissages durables et étanches
Les vis de toiture avec rondelle d'étanchéité sont conçues pour fixer efficacement les éléments de couverture tout en assurant l'étanchéité de la toiture. Ces vis sont essentielles dans la construction et la rénovation de toitures, particulièrement pour les toitures métalliques ou en plaques. Elles offrent une solution fiable pour fixer les éléments de couverture tout en maintenant l'intégrité de l'étanchéité du toit, ce qui est crucial pour prévenir les infiltrations d'eau et assurer la longévité de la structure.
Voici leurs caractéristiques et applications courantes de ces vis* :
Caractéristiques courantes
- Vis autoperceuse : Permet de percer et fixer sans pré-perçage
- Rondelle d'étanchéité : en EPDM, elle assure l'étanchéité au point de fixation
- Empreinte : l’empreinte exclusive AW offre une capacité de vissage exceptionnelle, supérieure aux empreintes standards du marché.
- Matériaux : Acier inoxydable avec finition brut ou cuivrée pour résister à la corrosion
- Longueurs variées : Pour s'adapter à différentes épaisseurs de matériaux
- Couleurs : de blanc, à brun, cuivre, gris, noir…
Domaines d'applications
- Fixation de plaques de couverture : Tôles ondulées, plaques fibres-ciment, bac acier
- Installation de bardages métalliques
- Montage de panneaux sandwich
- Fixation d'éléments sur toitures métalliques
Avantages
- Étanchéité : La rondelle assure une barrière contre l'eau au point de fixation
- Rapidité d'installation : Pas besoin de pré-perçage grâce à la pointe autoperceuse
- Résistance : Conçues pour résister aux intempéries et à la corrosion grâce à l’inox A2
- Polyvalence : S'adapte à divers matériaux de couverture
*Référez vous aux descriptions de chaque produit ainsi qu’aux conseils de nos experts (conseillers commerciaux ou service technique accessible via le tchat) pour trouver la vis adéquat à votre projet.