Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK zingué FP
La vis ASSY 3.0 SK à tête à embase large est particulièrement adaptée pour la construction d'escaliers, de charpentes et pour la charpenterie. Pour les raccords vissés dans la construction d'escaliers, la construction modulaire et la construction de maisons passives et en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Acier, trempé, zingué, passivé bleu, filetage partiel, grande tête à embase, entraînement AW, pointe contre-filet
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Surfaces :
Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT) bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.
Grande tête à embase
- Excellente résistance à la pénétration ou consolidation
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission de puissance optimale
- Ajustement optimal
- Identification rapide
- Engagement sécurisé dans la vis
- Pratiquement aucun rejet de l'embout
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
- Seulement 3 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 5,0 et 12,0 mm
Fraises deux tailles – "l'aide" pour réduire l'effort du vissage
- Couples de vissage et de fraisage de la tête réduits d'environ 20 %, surtout pour les vis longues
- N’abîme pas vos outils
- De Ø= 5 mm, L= 70 mm
Filetage asymétrique — vitesse accrue
- Faible couple de serrage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques - Diminue les temps de traitement de 30 %
Pointe
- Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 34°
Pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même lors d'un vissage proche des bords
- Réduction du couple de serrage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire
Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
- Pour les opérations de vissage dans les composants en bois nécessitant un bon serrage - utilisation universelle
- Assemblage vissé dans les bois de bout de construction
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, un prépercage peut être fait au diamètre nominal de la vis. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!