Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour charnière ASSY® 4 TRH Acier zinc-nickel noir, filetage total, tête demi-ronde
Vis spéciale noire à filetage total présentant une haute résistance à la corrosion (test de brouillard salin de 500 h), grande tête cylindrique bombée et renfort de tige inférieure pour la fixation dans le bois de ferrures de portail ou de pièces métalliques en acier plat
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !








Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Assemblage du métal bien conçu, affleurant et visible
- Ajustement précis et transmission de puissance élevée lorsqu'ils sont utilisés dans des trous ronds pré-percés dans le métal grâce à une grande tête demi-ronde plate avec une surface de contact plate sous la tête et un renfort de tige intégré
Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis
- Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe
- Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage
Valeurs de résistance et ductilité élevées
- Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Pour les assemblages métal-bois conçus pour les forces de traction
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie/bois ou tôle/bois conçus pour les forces de traction avec une capacité de charge élevée. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection anticorrosion cinq fois plus élevée, surface zinguée nickelée sans chrome(VI) d'une épaisseur de couche de 8 µm, par rapport aux surfaces jaunes zinguées galvanisées, 500 h d'après le test de brouillard salin selon DIN EN ISO 9227
- Couche de finition colorée pour la protection contre les acides tanniques naturels
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Pour les trous cylindriques à 90° dans les connecteurs métalliques à fixer, il est recommandé d'utiliser des vis avec fûts renforcés (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, vis de suspension pour solive ASSY 4 JH). Le jeu entre le trou et le fût de vis ne doit pas dépasser 1 mm conformément à la norme DIN EN 1993-1-8
- Pour un assemblage bois-métal porteur, les vis ASSY doivent être serrées à un couple de serrage spécifique. Couple de serrage = couple préconisé requis x 1,2 < 90 % du couple de rupture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!