Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ECOFAST® zingué FP
Vis à bois ECOFAST<SUP>®</SUP> zingué FP - 1
Vis à bois ECOFAST<SUP>®</SUP> zingué FP - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ECOFAST® zingué FP

Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte PZ.

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Tête autofraisante


  • Fraisage automatique dans tous les panneaux de particules, revêtus ou non, dans les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) ainsi que dans tous les autres matériaux en bois et à base de bois

  • Aucune fissuration du revêtement

  • Aucune fissure ni fendillement du matériau lors du vissage près des bords


Tige fine


La tige fine permet de réaliser un assemblage direct sans écartement.



Filetage et pointe 25°


  • Vissage simple grâce au filetage tranchant et au revêtement anti-frottement

  • Très haute précision de positionnement sur des surfaces dures, telles que les panneaux en aggloméré enduits et étanches et tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.