Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zingué FT - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zingué FT - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.

  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage total
  • Forme de pointe: Pointe avec filetage annulaire
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Couleur: Argent
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
017004040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 pcs
017004025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pcs
017003035
3 mm 35 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 pcs
017004545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 pcs
017003010
3 mm 10 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 pcs
017003016
3 mm 16 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 pcs
017003025
3 mm 25 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 pcs
017004020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 pcs
017005020
5 mm 20 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 pcs
017003525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pcs
017003545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 pcs
017003513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pcs
017003516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pcs
017003515
3,5 mm 15 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 pcs
017004035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 pcs
017004045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 pcs
017004555
4,5 mm 55 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 pcs
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
Acier zingué, filetage total, tête fraisée, empreinte AW



Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Filetage asymétrique pour plus de vitesse


  • Faible couple de vissage

  • Couple de vissage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques

  • Double filetage : 3,0-4,5 mm


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Optimisation du coupe de serrage

  • Centrage facilité

  • Identification rapide

  • La vis se met en place de manière sûre

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Sans oscillation

  • Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement du bois, en particulier lors d'un vissage proche du bord

  • Réduction de couple de vissage

  • Peu d'éclatements grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.


Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.


Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190