Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Acier zingué, filetage total, tête fraisée, empreinte AW
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Filetage asymétrique pour plus de vitesse
- Faible couple de vissage
- Couple de vissage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
- Double filetage : 3,0-4,5 mm
Empreinte AW - Plus de puissance
- Optimisation du coupe de serrage
- Centrage facilité
- Identification rapide
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, en particulier lors d'un vissage proche du bord
- Réduction de couple de vissage
- Peu d'éclatements grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors du vissage dans du bois dur, percer selon la norme ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!