Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY®plus MDF
La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Acier zingué, passivé bleu
Empreinte AW
- Transmission maximale des forces
- Pas de battement
Petite tête fraisée
Fraisage optimal dans le MDF sans incurvation
Fût de la vis réduit
permet d'éviter que la vis ne "pousse contre" le matériau
Fût rainuré
distribue les copeaux de forage pour un effet optimal
Filetage asymétrique
Haute résistance à la tension
Longue pointe de perçage
Espace plus important pour l'évacuation des copeaux, réduisant la pression exercée sur le matériau
Pointe de perçage bois
Excellents résultats de perçage ; positionnement précis grâce à la pointe de centrage
Il est important de noter qu'une distance de 30 mm doit être respectée par rapport au bord (bord de l’extrémité du grain).
En raison des variations de densités fournies par les différents fabricants, des essais préliminaires sont nécessaires lors de l’installation des joints à vis proches des bords. Il est recommandé de toujours utiliser le plus petit diamètre possible (3,5 mm)
Tous les joints à vis fabriqués dans du MDF requérant qu’une vis soit insérée dans l’extrémité du grain. Pour fixer les raccords sur la surface, utiliser des vis ASSY MDF sans pointe de perçage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!