Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour construction de toit
Acier cémenté, revêtement spécial conforme aux préconisations UEatc, empreinte TX. Fixation de rails de toit et de matériaux isolants antidérapants sur du béton > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
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
Pour une utilisation avec visseuse standard
Utiliser une visseuse à percussion pour obtenir une profondeur de vissage de > 50 mm
Garantie ZVDH (Association des artisans couvreurs).
Longueur du matériel de fixation = structure de toit + profondeur de vissage minimum
- Profondeur de vissage minimum dans le béton : 30 mm
- Diamètre de perçage : 6 mm
- Testée suivant DIN 50018 — 15 cycles Kesternich
- Testée suivant DIN 50021 (test de brouillard salin)
Béton
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!