Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S - 0
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S - 1
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S - 2
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S - 0
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S

Idéal pour le montage de structures métalliques, acier zingué

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Diamètre du filetage Longueur (l) Épaisseur à fixer (tfix1) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5929126025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 
5929126045
6 mm 7,5 mm 80 mm 45 mm
100 
5929126065
6 mm 7,5 mm 100 mm 65 mm
100 
5929128025
8 mm 10 mm 70 mm 25 mm
50 
5929128035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 
5929128045
8 mm 10 mm 90 mm 45 mm
50 
5929128055
8 mm 10 mm 100 mm 55 mm
50 
5929128075
8 mm 10 mm 120 mm 75 mm
50 
5929128095
8 mm 10 mm 140 mm 95 mm
50 
5929128115
8 mm 10 mm 160 mm 115 mm
50 
5929121035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 
5929121045
10 mm 12 mm 100 mm 45 mm
25 
5929121065
10 mm 12 mm 120 mm 65 mm
25 
5929121085
10 mm 12 mm 140 mm 85 mm
25 
5929121105
10 mm 12 mm 160 mm 105 mm
25 
5929122045
12 mm 14 mm 110 mm 45 mm
25 
5929124055
14 mm 16 mm 130 mm 55 mm
25 
5929126015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 
5929128015
8 mm 10 mm 60 mm 15 mm
50 
5929121025
10 mm 12 mm 80 mm 25 mm
25 
5929124035
14 mm 16 mm 110 mm 35 mm
25 
5929125005
5 mm 6,5 mm 40 mm 5 mm
100 
5929125015
5 mm 6,5 mm 50 mm 15 mm
100 
5929125025
5 mm 6,5 mm 60 mm 25 mm
100 
5929126005
6 mm 7,5 mm 40 mm 5 mm
100 
5929128005
8 mm 10 mm 50 mm 5 mm
50 
5929121005
10 mm 12 mm 60 mm 5 mm
25 
5929122015
12 mm 14 mm 80 mm 15 mm
25 
5929124005
14 mm 16 mm 80 mm 5 mm
25 
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Utilisation extrêmement flexible


Trois profondeurs d'ancrage (tailles 6 - 14) et nombreux types de tête



La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après l'installation


(Tailles 8 - 14), par exemple afin d'aligner les garde-corps ou les plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'approbation ou la notice jointe)



  • Capacité de charge élevée

  • Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distances aux bords minimum

  • Pose très rapide et facile

  • Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs tangentielle adaptée pour l'installation.

Homologation

ATE-16/0043 pour fixation simple


Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 – 14)



ATE-16/0128 pour fixation multiple


Béton (tailles 5 et 6)


Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)



Résistance au feu


R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les homologations)