Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis WG-fix, tête fraisée bombée
Vis d'ancrage universelle à tête fraisée bombée pour une fixation secondaire rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage simple et rapide
- Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance
- Version tête fraisée bombée pour un fraisage facile et propre
- Le filetage HiLo permet d'augmenter le couple de foirage
- Un pas de filetage élevé permet de visser rapidement.
Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insérer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.
- Convient aux briques pleines, briques creuses et plaques de plâtre
- Pour la fixation de tringles à rideaux, plinthes, cadres, accessoires de cuisine et salle de bains, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!