Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 1 Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 2 Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 3 Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 4 Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 5 Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 6 Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 7
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/0b4oAFeMOos

Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 1
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 2
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 3
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 4
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 5
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 6
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon

Convient parfaitement à la fixation de colliers de fixation ou d'entretoises, acier zingué galvanisé

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie

  • Application très flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage possibles

  • Avec tête à filetage métrique pour la fixation directe de colliers de fixation, par exemple

  • Charges élevées

  • Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion

  • Mise en œuvre très rapide et facile, en particulier en hauteur, et permet une résistance immédiate

  • Le serrage peut être réglé jusqu'à deux fois après la mise en œuvre (se reporter aux instructions de mise en œuvre)
Homologation

Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Effet sismique, catégorie de performance C1 (dia. 6, charge de tension uniquement)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)


Agrément technique européen ATE-16/0128 pour chevillage redondant non structurel :


  • Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)

  • Plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps standard dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS), rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018

Indication

Lors de la mise en œuvre avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté. Le couple de serrage maximal spécifié doit être respecté lors du montage des fixations. Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à la norme ATE-23/0196 doivent être respectées.

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Effet sismique, catégorie de performance C1 (dia. 6, charge de tension uniquement)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)


Agrément technique européen ATE-16/0128 pour chevillage redondant non structurel :


  • Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)

  • Plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps standard dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS), rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018