Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale avec embase piasta®
Bimétal, acier inoxydable A2/acier trempé, revêtement Ruspert®, tête hexagonale selon ISO 10666
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
Fixation directe des profilés en acier sur des ossatures en acier
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.
Pour les éléments de fixations soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.
- Avis technique Z-14.1-537
- Agrément technique européen ATE 10/0184
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!