Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse pour façade Piasta® pour fixation de panneaux sandwich Acier inoxydable A2
Avec pointe de perçage en acier trempé, tête hexagonale et rondelle d'étanchéité pour fixer les éléments sandwich sur les sous-structures en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Formage par refoulement des filets
- Fixation
Le tout en une seule opération
Conformément à l'agrément technique ATE-13/0210 convient au montage en sandwich sur les ossatures en bois
Lors du montage de panneaux en sandwich sur des ossatures en bois, respecter le calcul et la validation statiques lors de la sélection de la longueur de fixation (profondeur de vissage).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!