Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse Pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite
Acier zingué, cémenté, avec pointe de perçage réduite. Pour la fixation de panneaux de profilé en acier fins (raccords à éclisse) sur l'acier ≤ 1,5 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier/acier
Les vis autoperceuses zinguées galvanisées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
ETA-10/0184
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!