Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de fenêtre PVC FEBOSplus acier zingué Deltacoll TF PH Empreinte PH

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de fenêtre PVC FEBOSplus acier zingué Deltacoll TF PH Empreinte PH

Acier, zingué (couche épaisse), revêtement Deltacoll. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.
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
  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)


Protection anticorrosion accrue


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).