Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis de parclose



Vis de parclose : la fixation idéale pour des rails de store ou des bardages

Idéales pour fixer les rails des stores roulants ou encore des produits comme des bardages, les vis parclose (ou pareclose) sont dotées d’une pointe filetée qui leur permettra de répondre aux impératifs des plus exigeants.

Spécialement sélectionnées pour les professionnels aguerris, les références de vis parclose présentes dans cette catégorie sont synonymes de fiabilité mais également d’installation robustes. La visserie Würth, comme l’ensemble de son outillage et de ses accessoires, est réputée pour sa qualité, ce qui offre une protection et une sécurité pour les professionnels lors de leurs travaux.

Des vis de parclose indispensables

Les vis présentées dans cette sélection ont été spécialement conçues pour permettre la fixation des parcloses, soit des baguettes présentes dans la menuiserie d’une fenêtre. Que votre fenêtre soit fabriquée en bois ou en PVC, voire en aluminium, les vis parcloses permettent le maintien de la vitre dans le châssis. Lorsque la vitre se brise ou doit être changée pour d’autres raisons, il est nécessaire de démonter la parclose.

La pose d’une vis de parclose est différente selon le type de la fenêtre :

  • pour une menuiserie PVC ou aluminium : la vis parclose est assemblée par emboîtage,
  • dans le cas de menuiserie en bois : la baguette est clouée, d’où l’intérêt d’utiliser une vis de parclose bien adaptée et permettant d’obtenir un résultat solide, une finition soignée et une isolation optimale.

 

Vis de parclose à la hauteur des plus hautes exigences professionnelles

Conformes ROHS, les vis parcloses proposées par votre fournisseur sont conçues en acier inox et ont bénéficié d’une finition plaquée zinc qui leur permettra de présenter une meilleure résistance à la corrosion. Fidèles à la qualité qui caractérise généralement les produits proposés par le fournisseur, elles sont à sélectionner en fonction de différents critères, soit selon :

  • leurs dimensions : autrement dit, leur longueur totale, le diamètre de leur tête mais également la longueur de leur foret,
  • mais également leur compatibilité avec les menuiseries des différents fabricants : Brügmann, O&S ou encore Rehau. Le choix est vaste parmi cette catégorie Würth !

Quelles que soient les préférences des professionnels, ces vis se démarqueront par la qualité de leur pointe autoperceuse qui permet un vissage précis et facile à centrer. Grâce à une encoche sphérique, présentée sous leur tête, elles absorberont parfaitement les tensions.