Découvrez la gamme de vis de penture pour les professionnels
Vous devez installer des pentures ? Ces pièces de visserie de ferronnerie ont besoin de vis adaptées pour être fixées de manière solide et esthétique à la fois. Destinée aux professionnels les plus exigeants, la gamme de vis de penture Würth permet d’obtenir des résultats irréprochables et vous accompagneront dans tous vos projets de fixation : pentures de volets en bois, l'assemblage des portails, clôtures ou encore la fixation d'équerres.
Applications des vis de penture
Ces vis sont utilisés pour la fixation d’équerres, de chassis, de cadres de portes et de pentures de volets.
Fixées, entre autres, sur les volets et les portails, les pentures sont des charnières qu’il est important de fixer de manière très solide. Pour ce faire, votre fabricant vous propose une gamme de vis qui vous permettra d’obtenir une fixation des plus parfaites. Würth garantit un matériel capable d’offrir la meilleure tenue sur tous les matériaux, soit aussi bien sur le bois que sur l’aluminium ou encore le PVC.
Autres gammes de visserie Würth : vis à bois, vis pour plaque de plâtre...
Choisir votre outillage de vis de penture : une question d’esthétique avant tout
Bien choisir ses vis de penture, c’est avant tout bien réfléchir à l’esthétique souhaitée et sélectionner les modèles en conséquence. Les paramètres peuvent être nombreux, cependant les suivants sont parmi les plus importants et concernent notamment :
-
la forme de la tête : qui peut être fraisée, bombée, ronde,
-
le diamètre de sa tête : généralement entre 14 et 17 mm,
-
son empreinte : AW30, TX30, TXP30,
-
sa matière : en acier, elles seront des plus résistantes mais encore plus solides en acier A2, en acier zingué ou en inox pour des résultats durables dans le temps,
-
sa finition : capitale en matière d’esthétique, elle pourra être galvanisée, noire ou encore zinguée.
Conformes ROHS ou non, les vis de penture Würth sont dotées d’un filetage de vis à bois qui leur permettra de pénétrer facilement dans les matériaux auxquels elles sont destinées.