Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de réglage TOPFIX
Vis de réglage TOPFIX - 1
Vis de réglage TOPFIX - 2
Vis de réglage TOPFIX - 3
Vis de réglage TOPFIX - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage TOPFIX

Spécialement conçue pour la fixations d'ossature métalliques pour plaques de plâtre sur plafonds et murs

  • Forme de tête: Top head
  • Diamètre de tête: 8,7 mm
  • Empreinte intérieure: IS4
  • Type de filetage: Filetage partiel et filetage sous tête
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
  • Type d'application: Béton
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Forme de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
023316060
6,0 mm 60 mm 35 mm Top head
100 pcs
023316080
6,0 mm 80 mm 48 mm Top head
100 pcs
0233160100
6,0 mm 100 mm 60 mm Top head
100 pcs
0233160120
6,0 mm 120 mm 60 mm Top head
100 pcs
0233160150
6 mm 150 mm 60 mm Top head
100 pcs
0233160180
6 mm 180 mm 60 mm Top head
100 pcs
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
  • Assemblage direct, gain de temps

  • Positionnement précis possible par ajustement

  • Système sophistiqué avec outil correspondant

  • Embout six pans mâle inclus avec chaque mallette