Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis en T 4.6, zinguée
Le boulon à tête marteau ACBI 46 avec tête en forme de T permet une installation facile et sécurisée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Structures Métalliques :
Fixation de composants dans des profils en aluminium ou en acier.
Utilisé dans les charpentes métalliques et les structures modulaires.
Systèmes de Montage en Aluminium :
Intégration dans des profils en C pour des systèmes de rayonnage, des cadres de panneaux solaires, et des structures de support.
Applications dans les systèmes de cloisons et les panneaux de façade.
Industrie de la Construction :
Fixation des éléments de construction métallique dans des projets commerciaux et résidentiels.
Utilisation dans les systèmes de montage de façades et de toitures.
Installations Industrielles :
Montage de machines et d'équipements industriels nécessitant des fixations robustes et fiables.
Applications dans les systèmes de convoyage et les infrastructures industrielles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!