Vis en T : quelles sont les spécificités de ce type de vis ?
Une vis en T, ou vis à tête marteau, de norme DIN 186 ou 188 sert principalement à :
- Fournir un point de fixation ou d'ancrage robuste
- Permettre un serrage facile et rapide à la main ou avec un outil
- Offrir une grande surface de contact grâce à sa tête en forme de T (ressemblant également à un marteau)
Caractéristiques courantes
- Tête en forme de T permettant une prise en main facile
- Tige filetée métrique standard
- Fabriquée généralement en acier ou acier inoxydable
- Disponible dans différentes tailles de filetage et longueurs, diamètres de M8 à M20...
- Conforme aux spécifications des normes DIN 186 (vis en T à tête plate) ou DIN 188 (vis en T à tête bombée)
Domaines d'application
Ces vis à tête marteau sont particulièrement appréciées dans les situations nécessitant un serrage fréquent ou un ajustement rapide, tout en offrant une bonne résistance et une large surface de contact. Leur conception permet une manipulation aisée, même avec des gants de travail, ce qui les rend pratiques dans de nombreux environnements industriels.
Les vis en T DIN 186 et 188 sont couramment utilisées dans :
- L'industrie mécanique, notamment pour la fixation de pièces sur des tables de machines-outils
- La construction de moules et d'outillages
- Les systèmes de serrage rapide dans la production industrielle
- L'assemblage de structures métalliques temporaires ou ajustables
- La fixation de rails et de guides dans diverses applications