Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis épaulée à tête cylindrique


Vis épaulée à tête cylindrique : des vissages précis et robustes

Une vis épaulée à tête cylindrique de norme ISO 7379 sert principalement à :

  • Fournir un point de fixation robuste avec une partie non filetée (épaulement)
  • Permettre un alignement précis des pièces assemblées grâce à l'épaulement
  • Offrir une résistance accrue au cisaillement

Caractéristiques courantes

  • Tête cylindrique avec empreinte hexagonale creuse (6 pans creux)
  • Épaulement cylindrique rectifié non fileté sous la tête
  • Partie filetée à l'extrémité de la vis
  • Fabriquée généralement en acier de classe de résistance élevée (12.9)
  • Disponible dans différentes tailles de filetage (M5 à M20) et longueurs (6 à 120 mm)
  • Conforme à la norme ISO 7379

Domaines d'application

Les vis épaulées à tête cylindrique ISO 7379 sont couramment utilisées dans :

  • La construction mécanique et l'ingénierie de précision
  • La fabrication de moules et d'outillages
  • L'assemblage de structures métalliques nécessitant un alignement précis
  • Les applications soumises à des contraintes de cisaillement importantes
  • L'industrie automobile et aérospatiale

Ces vis sont particulièrement appréciées dans les situations où un alignement précis est crucial et où les forces de cisaillement sont importantes. L'épaulement rectifié permet un positionnement exact des pièces assemblées, tandis que la partie filetée assure le serrage. La tête cylindrique à six pans creux permet d'exercer un couple de serrage élevé, ce qui en fait un choix idéal pour les assemblages nécessitant une grande résistance mécanique.