Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis épaulée à tête hexagonale



Vis épaulée à tête hexagonale : assurez des vissages précis et résistants

Une vis épaulée à tête hexagonale de norme DIN 609 et 610 sert principalement à :
  • Fournir un point de fixation robuste avec une partie non filetée (épaulement)
  • Permettre un alignement précis des pièces assemblées grâce à l'épaulement
  • Offrir une résistance accrue au cisaillement

Caractéristiques courantes

  • Tête hexagonale pour un serrage facile avec une clé
  • Épaulement cylindrique non fileté sous la tête
  • Partie filetée à l'extrémité de la vis
  • Fabriquée généralement en acier de classe 8.8 ou 10.9
  • Disponible dans différentes tailles de filetage et longueurs d'épaulement
  • DIN 609 : Vis à épaulement court
  • DIN 610 : Vis à épaulement long

Domaines d'application

Les vis épaulées à tête hexagonale DIN 609 et 610 sont couramment utilisées dans :

  • La construction mécanique et l'ingénierie
  • L'assemblage de structures métalliques
  • La fabrication de machines et d'équipements industriels
  • Les applications nécessitant un alignement précis des pièces
  • Les assemblages soumis à des contraintes de cisaillement importantes

Ces vis sont particulièrement appréciées dans les situations où un alignement précis est nécessaire et où les forces de cisaillement sont importantes. L'épaulement permet de répartir les contraintes sur une plus grande surface, offrant ainsi une meilleure résistance mécanique à l'assemblage.