Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis épaulée

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis épaulée


Vis épaulée : à quoi sert cette vis spécifique ?

Les vis épaulées, ou vis à épaulement, sont des vis à tête cylindrique ou hexagonale avec une partie lisse sous la tête appelée épaulement. Elles sont utilisées pour fixer des pièces mobiles ou rotatives, comme des axes, des poulies ou des roulements. L'épaulement sert de butée ou de guide pour la pièce fixée et permet un serrage sans contrainte.

Caractéristiques courantes
Würth propose une gamme de vis épaulées de haute qualité, conformes aux normes ISO 7379 et DIN 609. Les vis épaulées Würth sont fabriquées en acier zingué 12.9 ou 8.8, avec un traitement de surface brut ou zingué, mais également en inox A2 pour résister efficacement à la corrosion. Elles sont disponibles en différentes dimensions, allant de M5 à M20 pour le diamètre de filetage et de 3 mm à 100 mm de longueur. En ce qui concerne les types d'empreinte, ces vis sont proposés avec des empreintes 6 pans creux ou extérieurs.

Elles offrent une résistance élevée à la traction, à la torsion et aux chocs. Elles sont faciles à poser grâce à leur empreinte six pans creux qui permet l'utilisation d'une clé Allen ou d'un tournevis dynamométrique. Elles sont également compatibles avec les écrous hexagonaux, les rondelles plates ou les rondelles élastiques Würth.

Domaines d'applications
Elles permettent un :
  • positionnement précis : elles sont souvent utilisées pour maintenir des pièces en place avec une grande précision, ce qui est essentiel dans des domaines comme la mécanique, la construction et l'industrie.
  • assemblage de pièces fragiles : dans des situations où les pièces assemblées sont délicates, la vis épaulée permet de les maintenir sans exercer une pression excessive, évitant ainsi d'endommager les composants.