Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade acier zingué Faba® type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
Acier cémenté, acier zingué passivé bleu et rondelle d'étanchéité. Pour la fixation des profilés en acier et en aluminium sur les ossatures en acier et en aluminium ≥ 1,25 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Convient aux combinaisons de composants tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier / acier
- Alu/acier.
- ALU/ALU
Pour les applications dans un milieu intérieur sec
Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!