Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade inox A2 Faba® type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
Vis de façade inox A2 Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 1
Vis de façade inox A2 Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 2
Vis de façade inox A2 Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 3
Vis de façade inox A2 Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade inox A2 Faba® type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement anti-frottement. Pour la fixation de profilés en acier, aluminium et de panneaux en sandwich sur des ossatures en acier et en aluminium ≥ 1,25 mm
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
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement anti-frottement, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier



La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier

  • Aluminium/acier

  • Aluminium/aluminium


Egalement conforme à l'agrément technique ATE-13/0210 pour le montage en sandwich à partir d'une longueur ≥ 50 mm dans les ossatures en acier

Domaine d'application