Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta® Acier inoxydable A2
Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta<SUP>®</SUP> Acier inoxydable A2 - 1
Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta<SUP>®</SUP> Acier inoxydable A2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta® Acier inoxydable A2

Avec pointe de perçage en acier trempé, tête hexagonale et rondelle d'étanchéité pour fixer les éléments sandwich sur les structures en acier ≤ 5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction d'au moins 50 % du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Formage par refoulement des filets

  • Fixation

Le tout en une seule opération.



Conformément à l'agrément technique ATE-13/0210 convient au montage en sandwich sur les ossatures en acier ≤ 5 mm