Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis plaque plâtre, pointe autoperceuse




Vis autoperceuse pour plaque de plâtre : assurez des vissages propres et précis

Les vis à plaque de plâtre autoperceuses sont des outils spécialement conçus pour la fixation des plaques de plâtre sur des supports métalliques. Ces vis sont essentielles pour  tout plaquiste ou professionnel travaillant avec des plaques de plâtre sur des structures métalliques. Elles permettent une fixation solide et rapide, tout en assurant une finition esthétique grâce à leur tête fraisée qui s'enfonce parfaitement dans le plâtre.

Voici leurs principales caractéristiques et applications :

Caractéristiques courantes

  • Pointe autoperceuse : Permet de percer directement le métal sans pré-perçage
  • Tête trompette  : Permet un noyage complet dans la plaque de plâtre pour une finition lisse. La tête trompette a une forme conique évasée, ressemblant à une trompette. La forme conique répartit la pression sur une plus grande surface, réduisant le risque de fissuration du plâtre.
  • Filetage spécifique : Conçu pour s'ancrer solidement dans les profilés en métal et les plaques de plâtre type Placo, Knauf…
  • Empreinte Phillips ou Torx : Facilite le vissage avec un embout adapté
  • Longueur : Généralement entre 25 et 75 mm selon l'épaisseur des plaques
  • Diamètre : de 3,5 à 4,2 mm

Domaines d'applications

  • Fixation de plaques de plâtre sur ossatures métalliques (rails et montants)
  • Construction de cloisons sèches
  • Réalisation de faux-plafonds
  • Aménagement de combles
  • Doublage de murs

Avantages de la pointe autoperceuse

  • Gain de temps : Supprime les étapes de pointage, perçage et taraudage
  • Facilité d'utilisation : Système autoperforant pour une fixation rapide et efficace
  • Précision : Évite le décalage entre les trous des pièces à assembler
  • Sécurité : Pas besoin d'éléments de sécurité supplémentaires