Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Empreinte AW
- Transmission de la force améliorée
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Rejet de l'embout proche de zéro
Rondelle en polyamide
- Résistant aux UV, décoloration et fragilisation de la rondelle minimisées.
- Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage.
Epaisseur maximum d'aluminium : 2,5 mm
Utiliser uniquement des visseuses avec butée de profondeur
Pour fixer les rebords de fenêtres sur les fenêtres en bois et en aluminium sans pré-perçage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!