Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour boulon de structure à visser
Vis pour boulon de structure à visser - 1
Vis pour boulon de structure à visser - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour boulon de structure à visser

Boulon de fixation haute résistance pour carrosserie industrielle, démontable et réutilisable.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Boulon spécialement conçu pour assembler les panneaux composites et fixer les rails d'arrimage ou charnières de portes des remorques de poids lourds.



4 longueurs de vis et 3 longueurs de bague

Différentes dimensions pour une multitude de combinaison qui pemettront d'assembler des épaisseurs allant de 17.9 à 36.5 mm



Peinture autofreinante colorée sur le filetage de la vis

La peinture assure un serrage optimal tandis que la couleur permet de différencier les longueurs de vis (noir, bleu, jaune ou rouge)



Résistance au cisaillement de 14 kN et à la traction de 20 kN

Fixation très haute résistance conçue pour résister aux fortes vibrations subies par les panneaux de remorque



Vis en acier zingué d'une épaisseur de 7 à 12 microns

L'épaisseur du zingage assure une très bonne résistance à la corrosion



A combiner avec la bague pour boulon associée 0392 001 0xx en fonction de l'épaisseur du panneau : se référer au PDF disponible dans la partie "Documents" pour déterminer la bonne association vis-bague en fonction de votre besoin.

IndicationVis pour boulon à utiliser avec la bague pour boulon associée 0392 001 xxx