Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis pour cheville



Les points forts des vis pour chevilles Würth

Les vis pour chevilles en plastique présentent plusieurs points forts et caractéristiques notables :

  • Polyvalence : Ces vis sont conçues pour être utilisées avec des chevilles en plastique dans divers matériaux de construction, offrant une grande flexibilité d'application.
  • Filetage optimisé : Le filetage spécial de ces vis assure une fixation solide et durable dans les chevilles en plastique.
  • Variété de têtes : Elles sont disponibles avec différents types de têtes, tels que tête fraisée, tête bombée ou tête hexagonale, permettant de s'adapter à différents besoins esthétiques et fonctionnels.
  • Matériaux de qualité : Ces vis sont généralement fabriquées en acier zingué ou en acier inoxydable, offrant une bonne résistance à la corrosion.
  • Gamme dimensionnelle : Elles sont proposées dans une large gamme de diamètres et de longueurs, permettant de répondre à diverses exigences de fixation.
  • Facilité d'installation : La conception de ces vis facilite leur insertion dans les chevilles en plastique, simplifiant le processus d'installation.
  • Compatibilité : Elles sont spécifiquement conçues pour fonctionner de manière optimale avec les chevilles en plastique, assurant une fixation fiable. Vous trouverez des diamètres de 3,5, 4, 5, 6, 8 et 10 mm et des longueurs de 35 à 120 mm... afin de bénéficier d'une dimension de vis en parfaite adéquation avec les dimensions de la cheville en plastique que vous allez utiliser.

 Ces caractéristiques font des vis pour chevilles en plastique une solution de fixation efficace et adaptable pour de nombreuses applications dans le domaine du gros ou second œuvre.