Vis de bardage, un type de vis conçu pour répondre à des usages spécifiques
La couverture et le bardage jouent le rôle d’une couche protectrice pour le toit ou le mur extérieur d’une habitation ou d’un bâtiment. Il peut être fait de différentes matières, telles que le bois, le métal, le PVC ou encore l’acier. En plus de posséder un rôle décoratif, il sert avant tout à protéger et isoler le logement ou le bâtiment. Afin de le fixer correctement et de manière sécurisée, il est essentiel de bien choisir les vis à bardage à utiliser.
Choisir la vis idéale adaptée à votre bardage
Il existe de nombreuses sortes de vis pour la fixation de bardage. Vous les retrouverez dans le catalogue de visserie Würth que vous pouvez filtrer selon de multiples critères :
- Longueur : 13 à 200mm
- Diamètre nominal : 3,5 à 6,5mm
- Matières : acier trempé et/ou acier inoxydable (A2 ou A4). L’utilisation de l’inox est primordiale dans la protection face à la corrosion.
- Avec ou sans rondelle d’étanchéité
- Tête : hexagonale, cylindrique bombée…
De plus, elles sont adaptées pour fixer les bardages en bois, en métal ou encore en matière plastique.
Vous pouvez également trouver différentes formes de têtes, comme les vis TCB (tête cylindrique bombée) ou TH (tête hexagonale). Certaines possèdent une rondelle d’étanchéité qui, comme son nom l’indique, permet de faire tenir la vis tout en la protégeant de l’humidité et de l’eau, ce qui est idéal pour une utilisation en extérieur.
Enfin, ces vis à bardage présentent également la particularité d’être autoperceuses. Ces dernières permettent de gagner du temps tout en faisant moins d’efforts pour percer, visser ou encore tarauder de manière plus efficace. En effet, leur tête en forme de foret leur permet de pénétrer très facilement dans la matière qu’elles doivent visser, qu’il s’agisse d’une ossature en bois, d’une couverture en acier, ou même d’un bardage en métal.
Découvrez également nos gammes de vis à bois, vis à plaque de plâtre ou vis à tôle.
Alors n’hésitez plus et choisissez les vis idéales pour votre bardage et sa fixation parmi notre large gamme de visserie !