Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour construction de toit en béton - empreinte TX
Vis pour construction de toit en béton - empreinte TX - 1
Vis pour construction de toit en béton - empreinte TX - 2
Vis pour construction de toit en béton - empreinte TX - 3
Vis pour construction de toit en béton - empreinte TX - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour construction de toit en béton - empreinte TX

Acier cémenté, revêtement spécial conforme aux préconisations UEatc, empreinte TX. Fixation de rails de toit et de matériaux isolants antidérapants sur du béton > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Pour une utilisation avec visseuse standard

Homologation
  • Testée suivant DIN 50018 — 15 cycles Kesternich

  • Testée suivant DIN 50021 (test de brouillard salin)
Indication

Utiliser une visseuse à percussion pour obtenir une profondeur de vissage de > 50 mm



Garantie ZVDH (Association des artisans couvreurs).



Longueur du matériel de fixation = structure de toit + profondeur de vissage minimum


  • Profondeur de vissage minimum dans le béton : 30 mm

  • Diamètre de perçage : 6 mm
Domaine d'application
Profondeur de vissagemmCapacité de charge à la traction recommandée et sécurité multipliée par 5
Sans percussion rotative300,56 kN
Sans percussion rotative401,42 kN
Sans percussion rotative501,55 kN
Avec percussion rotative300,53 kN
Avec percussion rotative401,23 kN
Avec percussion rotative501,49 kN
  • Testée suivant DIN 50018 — 15 cycles Kesternich

  • Testée suivant DIN 50021 (test de brouillard salin)