Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué PH
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué PH - 1
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué PH - 2
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué PH - 3
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué PH - 4
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué PH - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué PH

Acier zingué bleu, empreinte PH

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Empreinte : PH2

  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm


Résistance à la température du revêtement anticorrosion : 150 °C


Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.