Vis pour matières thermoplastiques: assurez des vissages propres et nets
Les vis pour matières thermoplastiques WÜPLAST sont conçues pour réaliser des fixations dans des matériaux plastiques, notamment les thermoplastiques. Elles sont spécifiquement adaptées pour visser dans des parois minces et permettent de conserver de hautes valeurs de résistance.
Les thermoplastiques : leurs caractéristiques courantes
-
Propriétés thermiques : Ils se ramollissent lorsqu'ils sont chauffés et durcissent en refroidissant, ce qui permet un traitement réversible.
-
Variété de types : Les thermoplastiques incluent des matériaux courants tels que le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polychlorure de vinyle (PVC), le polystyrène (PS) et le polycarbonate (PC).
-
Applications variées : Ils sont utilisés dans de nombreuses industries, allant de l'emballage à l'automobile, en passant par les dispositifs médicaux et les articles ménagers.
-
Recyclabilité : Les thermoplastiques sont souvent recyclables, ce qui en fait un choix durable pour de nombreuses applications.
Caractéristiques courantes des vis pour thermoplastiques
- Type de tête et d’empreinte: Elles sont disponibles avec des têtes cylindriques ou fraisées, et peuvent avoir des empreintes Torx (TX) ou cruciforme Pozidriv (PZ).
- Matériaux : Ces vis sont généralement fabriquées en acier zingué ou en inox A2, ce qui leur confère une bonne résistance à la corrosion.
- Filetage : Les vis pour thermoplastiques disposent d’un type de filetage spécifique au vissage dans le plastique.
- Dimensions : avec des diamètres de 2,2 à 8 mm et des longueurs de 4 à 45 mm.
Domaines d'application
Ces vis sont particulièrement utiles pour des applications nécessitant un vissage direct dans le plastique sans pré-perçage, bien que la réalisation d'un avant-trou puisse faciliter l'engagement et améliorer la qualité de la fixation.
Les vis pour matières thermoplastiques sont utilisées dans divers domaines, notamment :
- Assemblage de produits en plastique : Elles sont idéales pour des applications où des fixations solides dans des matériaux plastiques sont nécessaires, comme dans l'électronique ou les appareils électroménagers.
- Industrie automobile : Utilisées pour assembler des composants en plastique à l'intérieur des véhicules.
- Fabrication de meubles : Pour l'assemblage de pièces en plastique ou en matériaux composites.