Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis sans tête à fente et bout chanfreiné DIN 427, acier 14H, zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 427 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2342. Il existe des similarités (La taille nominale M1.4 a été supprimée | Les tailles nominales supérieures à M10 ont été supprimées | La classe de dureté 45 pour l'acier a été ajoutée | Les classes de dureté pour l'acier inoxydable ont été introduites | Le nom standard de la vis sans tête à fente et bout chanfreiné sur la goupille filetée avec fente et tige a été modifié).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!