Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à fente et bout chanfreiné DIN 427, acier, 14H, brut
Vis sans tête à fente et bout chanfreiné DIN 427, acier, 14H, brut - 1
Vis sans tête à fente et bout chanfreiné DIN 427, acier, 14H, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à fente et bout chanfreiné DIN 427, acier, 14H, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Indication

La norme DIN 427 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2342. Il existe des similarités (La taille nominale M1.4 a été supprimée | Les tailles nominales supérieures à M10 ont été supprimées | La classe de dureté 45 pour l'acier a été ajoutée | Les classes de dureté pour l'acier inoxydable ont été introduites | Le nom standard de la vis sans tête à fente et bout chanfreiné sur la goupille filetée avec fente et tige a été modifié).