Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à fente et bout plat DIN 551, acier, 14H, brut
Vis sans tête à fente et bout plat DIN 551, acier, 14H, brut - 1
Vis sans tête à fente et bout plat DIN 551, acier, 14H, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à fente et bout plat DIN 551, acier, 14H, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Indication

La norme DIN 551 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4766. Il existe certaines similitudes (le diamètre nominal pour M1, M1.4 a été supprimé).