Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à fente avec pointe DIN 553, acier inoxydable A4, brut
Vis sans tête à fente avec pointe DIN 553, acier inoxydable A4, brut - 1
Vis sans tête à fente avec pointe DIN 553, acier inoxydable A4, brut - 2
Vis sans tête à fente avec pointe DIN 553, acier inoxydable A4, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à fente avec pointe DIN 553, acier inoxydable A4, brut
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
Indication

La norme DIN 553 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7434. Il existe certaines similitudes (le diamètre nominal pour M1, M1.4 a été supprimé).