Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, inox A1, 12H, brut
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, inox A1, 12H, brut - 1
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, inox A1, 12H, brut - 2
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, inox A1, 12H, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, inox A1, 12H, brut
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
Indication

La classe de dureté 12H correspond à une dureté de 120 HV.



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | De nouvelles classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.