Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, inox A4, 21H, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV
La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.
Astuce :
Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempe spéciale et peuvent être utilisées pour tracter des charges.
La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | De nouvelles classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!