Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à empreinte hexagonale et bout pilote
Vis sans tête à empreinte hexagonale et bout pilote - 1
Vis sans tête à empreinte hexagonale et bout pilote - 2
Vis sans tête à empreinte hexagonale et bout pilote - 3
Vis sans tête à empreinte hexagonale et bout pilote - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à empreinte hexagonale et bout pilote

ISO 4028, acier 45H, non allié

Lire la description de l'article

Disponible en 164 versions
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
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La norme ISO 4028 remplace la norme DIN 915 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.