Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette ISO 4029, inox A4, 21H, brut
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette ISO 4029, inox A4, 21H, brut - 1
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette ISO 4029, inox A4, 21H, brut - 2
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette ISO 4029, inox A4, 21H, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette ISO 4029, inox A4, 21H, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 51 versions
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
Indication

La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV



Pointe :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.



La norme ISO 4029 remplace la norme DIN 916 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.