Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis sans tête à bout conique (STHc)



Une vis sans tête STHc à bout conique est un type de vis de fixation qui se caractérise par l'absence d'une tête proéminente, ce qui permet une installation affleurante avec la surface de la pièce. Le terme "STHc" fait référence à une vis sans tête avec un six pans creux, souvent utilisée avec une clé Allen. Le "bout conique" indique que l'extrémité de la vis est conique, ce qui permet un positionnement précis et une fixation par pression. Ces vis sont couramment utilisées dans des applications où une force de serrage est nécessaire sans qu'une tête de vis ne dépasse, comme dans les assemblages mécaniques ou les fixations de précision. Elles sont disponibles en différentes tailles et matériaux, y compris l'acier zingué ou l'inox A2/A4, et sont conformes aux normes ISO 4027 et DIN 914.