Vis sans tête à bout cuvette (STHc)
6 article(s) avec 420 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Une vis sans tête STHc à bout cuvette est un type de vis de fixation qui est utilisée dans diverses applications pour positionner et fixer des pièces ensemble. Elle est caractérisée par son extrémité concave, qui permet une distribution uniforme de la force lorsqu'elle est serrée. Ces vis sont souvent utilisées lorsque l'espace est limité ou pour des raisons esthétiques, car la tête de la vis est insérée dans le matériau et ne dépasse pas. Elles sont généralement fabriquées en acier zingué ou encore en inox, et sont conformes aux normes ISO 4029 et DIN 916, assurant ainsi une qualité et une résistance mécanique élevées. Ces vis sont disponibles dans une variété de tailles (M2 à M24) et de spécifications pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application.