Vis sans tête à bout plat (STHc)
6 article(s) avec 626 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Une vis sans tête STHc à bout plat est un type de vis de fixation qui est utilisé dans diverses applications où une surface lisse est nécessaire. Ces vis sont généralement insérées dans un trou taraudé et serrées pour fixer deux pièces ensemble sans dépasser de la surface. Elles sont souvent utilisées dans les machines et les équipements où une finition esthétique est importante ou là où une vis saillante pourrait interférer avec d'autres composants ou endommager des objets qui passent à proximité. La référence "STHc" indique qu'il s'agit d'une vis sans tête avec un six pans creux, permettant le serrage avec une clé Allen. La mention "à bout plat" spécifie la forme de l'extrémité de la vis, qui est plate plutôt que pointue ou arrondie, offrant une surface de contact uniforme. Ces vis sont fabriquées selon des normes spécifiques, telles que l'ISO 4026 et la DIN 913, et sont disponibles en différentes tailles (M2 à M30) et matériaux, y compris en acier zingué, brut ou inoxydable.