Vis sans tête à bout téton (STHc)
4 article(s) avec 304 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Une vis sans tête STHc à bout téton est un type de vis de fixation qui ne possède pas de tête saillante, ce qui permet une finition affleurante sur la surface de montage. Elle est équipée d'un bout téton, c'est-à-dire une extrémité légèrement arrondie, souvent utilisée pour exercer une pression sur une pièce sans l'endommager. Ces vis sont généralement utilisées dans des applications mécaniques où une force de serrage précise est nécessaire, et elles sont souvent réglées avec une clé hexagonale ou Allen. Elles suivent les normes ISO 4028 et DIN 915, garantissant ainsi leur qualité et leur compatibilité avec les composants industriels standards. Ces vis sont disponibles en différentes tailles et matériaux, comme l'acier zingué, brut ou inoxydable, pour s'adapter à diverses exigences de résistance et d'environnements d'application.