Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis sans tête fendue à bout plat


Vis sans tête fendue à bout plat : fixez discrètement et solidement dans des espaces restreints

Une vis sans tête fendue à bout plat est un composant de fixation cylindrique sans tête, doté d'une fente pour tournevis à une extrémité et d'une surface plane à l'autre. Utilisée principalement pour assembler des pièces mécaniques, elle permet un ajustement précis et sécurisé dans des applications où une fixation discrète est nécessaire. Disponible dans des tailles allant de M2 à M16, elle est couramment utilisée dans les industries de l'ingénierie et de la fabrication pour fixer des éléments sans dépasser de la surface de l'assemblage.

Les points forts des vis sans tête fendue à bout plat

Les vis sans tête fendue à bout plat sont des solutions de fixation discrètes et efficaces, idéales pour les assemblages nécessitant un ajustement affleurant. Leur conception sans tête permet une intégration parfaite dans les surfaces, offrant une esthétique épurée et une fonctionnalité optimale. Elles sont particulièrement prisées pour leur capacité à ne pas dépasser de la surface de montage, garantissant ainsi un résultat final net et professionnel.

Les caractéristiques importantes des vis sans tête fendue à bout plat

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M2 à M16, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont généralement fabriquées en acier ou en acier inoxydable, offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue. Les vis peuvent être fournies avec différents traitements de surface, tels que le zinguage, pour améliorer leur résistance à l'usure. Elles respectent souvent les normes DIN et ISO, assurant une compatibilité et une qualité reconnues. Les extrémités plates garantissent une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact.

Les domaines d'applications courants des vis sans tête fendue à bout plat

Ces vis sont couramment utilisées dans les secteurs de l'industrie mécanique, de l'électronique, et de la construction métallique. Elles sont idéales pour fixer des composants dans des environnements où l'espace est limité, ou lorsqu'une surface lisse et uniforme est requise. Elles sont également employées dans la fabrication d'équipements de précision, où le moindre détail compte pour le bon fonctionnement des machines.

Les conseils d'utilisation des vis sans tête fendue à bout plat

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de choisir la taille de vis appropriée en fonction des exigences spécifiques de votre projet. Assurez-vous que le filetage est compatible avec le matériau dans lequel la vis sera insérée. Utilisez un tournevis adapté à la fente pour éviter d'endommager la vis lors de l'installation. Pour des applications nécessitant une résistance accrue à la corrosion, privilégiez des vis en acier inoxydable.