Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier brut classe 010.9 zingué ISO 7380-1, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (ZSML)
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier brut classe 010.9 zingué ISO 7380-1, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (ZSML) - 1
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier brut classe 010.9 zingué ISO 7380-1, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (ZSML) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier brut classe 010.9 zingué ISO 7380-1, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (ZSML)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation épaisse (ZSML) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnel et décoratif

Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1